| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-97192628 Herst.-Nr.: 5224B011 EAN/GTIN: 8714574669625 |
| |
|
| | |
| Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit dieser 11-ml-Patrone können bis zu 300 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711 Standard). Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | PIXMA MG2250, MG3250, MG3510, MG3550, MG3650, MG4250, MX395, MX455, MX475, MX525, MX535 | | Volumen schwarze Tinte | 11 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 300 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |