Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18IW7-0 Schraubendreher 1/2 Zoll 3000 RPM 270 Nm Schwarz, Grün 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R18IW7-0 Schraubendreher 1/2 Zoll 3000 RPM 270 Nm Schwarz, Grün 18 V
Ryobi R18IW7-0 Schraubendreher 1/2 Zoll 3000 RPM 270 Nm Schwarz, Grün 18 V
Ryobi R18IW7-0 Schraubendreher 1/2 Zoll 3000 RPM 270 Nm Schwarz, Grün 18 V
Ryobi R18IW7-0 Schraubendreher 1/2 Zoll 3000 RPM 270 Nm Schwarz, Grün 18 V
Ryobi R18IW7-0 Schraubendreher 1/2 Zoll 3000 RPM 270 Nm Schwarz, Grün 18 V
Ryobi R18IW7-0 Schraubendreher 1/2 Zoll 3000 RPM 270 Nm Schwarz, Grün 18 V
Ryobi R18IW7-0 Schraubendreher 1/2 Zoll 3000 RPM 270 Nm Schwarz, Grün 18 V
Ryobi R18IW7-0 Schraubendreher 1/2 Zoll 3000 RPM 270 Nm Schwarz, Grün 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97200268
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     R18IW7-0
EAN/GTIN:
     4892210164568
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Eingebautes Licht
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Batteriegewicht
300 g
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Drehmoment (max.)
270 Nm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1800 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
3000 RPM
Drehmoment (min.)
120 Nm
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
3900 IPM
Schallleistungspegel
93.8 dB
Schalldruckpegel
82.8 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
5.1 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.