| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-97229340 Herst.-Nr.: E3063234 EAN/GTIN: 3168430310742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Fassungsvermögen | 3.3 l | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Innenbeschichtung | Titan | ![](/p.gif) | Griffanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Deckel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl der Personen | 3 Person(en) | ![](/p.gif) | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Feuerfest | Ja | ![](/p.gif) | Temperatur (max) | 210 °C | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Deckelmaterial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Teflonbeschichtet | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 240 mm | ![](/p.gif) | Breite | 457 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allzwecktopf, Fleisch-Topf, Fleischtopf, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, Sautier-Pfanne, Sautierpfanne, Sautoir, Schmor-Pfanne, Schmorpfanne, bratpfanne tefal 24 cm, antihaftbeschichtete pfanne, beschichtete pfanne tefal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |