Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oromed PULS_ORO-OXIMETER BLACK Pulsoximeter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oromed PULS_ORO-OXIMETER BLACK Pulsoximeter Schwarz
Oromed PULS_ORO-OXIMETER BLACK Pulsoximeter Schwarz
Oromed PULS_ORO-OXIMETER BLACK Pulsoximeter Schwarz
Oromed PULS_ORO-OXIMETER BLACK Pulsoximeter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97230936
Hersteller:
     oromed
Herst.-Nr.:
     PULS_ORO-OXIMETER BLACK
EAN/GTIN:
     5904305746067
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Technische Details
Messbereich Sauerstoffsättigung
2 - 100 %
Messbereich Pulsfrequenz
30 - 250 BPM
Präzision
2 %
Genauigkeit
2 BPM
Display
OLED
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.