Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stihl HS 45 Doppelte Klinge 750 W 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stihl HS 45 Doppelte Klinge 750 W 5 kg
Stihl HS 45 Doppelte Klinge 750 W 5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97231557
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     42280112938
EAN/GTIN:
     886661909377
Suchbegriffe:
Benzin-Heckenschere
Benzin-Heckenschneider
Benzinheckenschere
Benzinheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
600 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
30 mm
Produktfarbe
Orange, Schwarz, Weiß
Vibrationsemission
9.7 m/s²
Energie
Energiequelle
Benzin
Motorleistung
750 W
Merkmale
Hubraum
27.2 cm³
Benzintank Kapazität
0.207 l
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,17*
€ 434,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.