Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Marvel Xtreme M80 USB-Stick 500 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Marvel Xtreme M80 USB-Stick 500 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Silicon Power Marvel Xtreme M80 USB-Stick 500 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Silicon Power Marvel Xtreme M80 USB-Stick 500 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Silicon Power Marvel Xtreme M80 USB-Stick 500 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Silicon Power Marvel Xtreme M80 USB-Stick 500 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Silicon Power Marvel Xtreme M80 USB-Stick 500 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Silicon Power Marvel Xtreme M80 USB-Stick 500 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97371557
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP500GBUF3M80V1G
EAN/GTIN:
     4713436147008
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Gehe auf's Äußerste mit Top-Tier Speeds

Mit extremen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 600 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s ist der Marvel Xtreme M80 unser bisher schnellstes USB-Flash-Laufwerk. Im Vergleich zu einem Standard-USB-Stick ist das 5,5-mal bzw. 16,7-mal schneller! Machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit und kopieren Sie riesige Dateien in Sekundenschnelle auf das Laufwerk!
*Übertragen Sie eine 5-GB-Datei in nur 12 Sekunden von einem PC auf das Laufwerk!

Das einzige USB-Flash-Laufwerk, das Sie brauchen

Der Marvel Xtreme M80 ist mit einer Type-A USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle und einer enormen Kapazität von bis zu 1 TB ausgestattet. Mit so viel Platz ist er der einzige USB-Stick, den Sie brauchen. Hinzu kommt das tragbare Design und die einfachere und schnellere Alternative zum Cloud-Speicher - Sie werden ihn auf jeden Fall überall an Ihrer Seite haben wollen.

Tragbares und praktisches Design

Der Marvel Xtreme M80 hat ein robustes Aluminiumgehäuse und eine abnehmbare Kappe, die den USB-Typ-A-Anschluss schützt. Stecken Sie ihn einfach und unbesorgt in Ihre Tasche - er ist wirklich so mobil wie Sie. Bei der Verwendung zeigt ein integriertes LED-Licht bequem die Datenaktivität an.

Backup für das Backup

Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, verfügt der Marvel Xtreme M80 über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Ein kostenloser Download der SP Widget-Software steht für eine effiziente Dateiverwaltung und AES-256-Bit-Verschlüsselung zur Verfügung, während die Recuva File Recovery-Software eine Datenwiederherstellung ermöglicht. Eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie erhöht zusätzlich die Sicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.8 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
68.5 mm
Gewicht
8.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
500 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Lesegeschwindigkeit
600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X and above
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.