Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend HSD372M 128 GB Half-slim Serial ATA III MLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend HSD372M 128 GB Half-slim Serial ATA III MLC NAND
Transcend HSD372M 128 GB Half-slim Serial ATA III MLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97408332
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GHSD372M
EAN/GTIN:
     760557854654
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ausgestattet mit der SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und einem leistungsstarken Controller liefern die HSD372M Half-Slim SSDs von Transcend herausragende Übertragungsgeschwindigkeiten in einem kompakten Formfaktor. Nach dem von der JEDEC festgelegten MO-297-Standard werden die SATA III 6Gb/s Half-Slim SSD-Module umfangreichen Stabilitätstests unterzogen, um ein Höchstmaß an Qualität und Leistung zu bieten. Sie eignen sich am besten für leseintensive Anwendungen und mobile Geräte mit wenig Platz wie industrielle Steuerungssysteme, medizinische Geräte, mobile Geräte und POS-Terminals.



Transcend bietet die HSD372I auch mit einem industriellem Temperaturbereich (-40℃ bis 85℃) an, um eine anhaltende Funktionalität, verbesserte Ausdauer und optimale Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
1.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.38 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
Half-slim
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
50000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
TBW-Bewertung
360
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
39.8 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.