Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics KDS-EN7 AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics KDS-EN7 AV-Sender Schwarz
Kramer Electronics KDS-EN7 AV-Sender Schwarz
Kramer Electronics KDS-EN7 AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97470024
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000590
EAN/GTIN:
     7291063096465
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Audioanschlüsse
5–pin terminal block connector
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
27.6 mm
Gewicht
700 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
HDMI
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, TLS
Farbtiefe
12 Bit
3D
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Netzstandard
IEEE 802.1x
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,07*
€ 797,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,86*
€ 788,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,71*
€ 756,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,88*
€ 735,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,67*
€ 693,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.