Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP105M035SRW Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAP105M035SRW Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
AVX TAP105M035SRW Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97529696
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP105M035SRW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
radial kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Sphärisch
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000 nF
Spannung
35 V
Toleranz
20 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.