Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP226M016SRW Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAP226M016SRW Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
AVX TAP226M016SRW Kondensator Braun Festkondensator Sphärisch Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97532124
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP226M016SRW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
radial kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Sphärisch
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
22000 nF
Spannung
35 V
Toleranz
20 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,461*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.