Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA SUPERLINE N10807 FRISCHHALTEDOSEN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMSA SUPERLINE N10807 FRISCHHALTEDOSEN
EMSA SUPERLINE N10807 FRISCHHALTEDOSEN
EMSA SUPERLINE N10807 FRISCHHALTEDOSEN
EMSA SUPERLINE N10807 FRISCHHALTEDOSEN
EMSA SUPERLINE N10807 FRISCHHALTEDOSEN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97577163
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1080700
EAN/GTIN:
     4009049528304
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
SUPERLINE FRISCHHALTEDOSEN
Mit den praktischen Frischhaltedosen der SUPERLINE Serie lassen sich Salate, Speisen und Co länger Frischhalten. Sie sind perfekt für den täglichen Einsatz im Kühlschrank, Mikrowelle (ohne Deckel), Spülmaschine und Gefrierfach. Zudem sind sie dank dem extrem weichen Deckel sehr leicht in der Handhabung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
88 mm
Durchmesser
135 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
130 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Merkmale
Typ
Dose
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
0.6 l
Produktfarbe
Pink
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Leckdicht
Ja
Anzahl der Ablagen
1
Ursprungsland
Deutschland
Anzahl der Teile
2
Technische Details
Lebensmittelecht
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewährleistungsfrist
30 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,81004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,96834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,53002*
€ 49,42072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,60002*
€ 48,31402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,50004*
€ 43,43505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,75004*
€ 42,54255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,81004*
€ 35,47395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.