| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-97829593 Herst.-Nr.: FZ-V2S401T1U EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 144.8 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 132.1 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.2 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 105 g | Merkmale | Typ | SSD tray | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Panasonic | ![](/p.gif) | Kompatibilität | TOUGHBOOK 40 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives ssd 1000 gb, internes ssd, interne ssd 1 tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |