Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W 802 Master Neutraldichte-Kamerafilter 8,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W 802 Master Neutraldichte-Kamerafilter 8,2 cm
B+W 802 Master Neutraldichte-Kamerafilter 8,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97944989
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1101547
EAN/GTIN:
     4012240048649
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
b+w graufilter
graufilter
Als Basis für die neuen ND-Filtergläser wird ein fein geschliffenes und poliertes Spezialglas verwendet. Das garantiert die notwendige optische Qualität, die auch ein entsprechend hochwertiges Objektiv nicht negativ beeinträchtigt

Bei der hier entwickelten Dünnschichttechnologie kommt nicht nur die reine ND-Filterwirkung zum Tragen, sondern eine Beschichtungskombination optimiert das ND-Filter. Neben der Filterwirkung enthält die Vergütungskombination zur Vermeidung von störenden Reflexen einen mehrschichtigen Antireflex-Anteil mit 7 Schichten pro Filterseite. Als Abschluss ist eine Außenschicht mit gewohnt schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften aufgebracht. Mit dieser ist das Filter nicht nur rundum geschützt, auch ein einfaches Reinigen und Pflegen der Filterscheibe wird ermöglicht. Die Lichtdämpfung selbst ist über den gesamten sichtbaren Bereich sehr gleichmäßig und ergibt optimal farbneutrale Bildresultate.

Dieses um zwei Blendenstufen lichtschwächende B+W-Graufilter zeigt bereits eine deutliche Bildwirkung wie zum Beispiel Blende 4 statt 8 für selektive Schärfe anstelle ausgedehnter Schärfentiefe oder 1/15 s statt 1/60 s für einen beginnenden Wischeffekt. Das Filter ist farbneutral, und es sollte zur Grundausstattung einer jeden DSLR-Fotoausrüstung gehören.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
82 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Kameralinsenfiltertyp
ND800
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Weitere Suchbegriffe: graufilter 82mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.