Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Kabelgebundener Controller: Electric Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDP Kabelgebundener Controller: Electric Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
PDP Kabelgebundener Controller: Electric Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
PDP Kabelgebundener Controller: Electric Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
PDP Kabelgebundener Controller: Electric Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
PDP Kabelgebundener Controller: Electric Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
PDP Kabelgebundener Controller: Electric Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
PDP Kabelgebundener Controller: Electric Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
PDP Kabelgebundener Controller: Electric Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98157805
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     049-012-GY
EAN/GTIN:
     708056069100
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
xbox controller
Mit dem kabelgebundenen Controller von PDP für Xbox kannst du die Konkurrenz in die Knie zwingen und dabei auch noch gut aussehen!

Mit der kostenlosen PDP Control Hub App kannst du Tasten neu zuordnen, Trigger neu konfigurieren, Totzonen einstellen und vieles mehr, um alles an deine Spielweise anzupassen. Stelle den Spiel- und Chat-Ton einfach mit den Audioreglern auf dem D-Pad ein, damit du keinen Moment verpasst. Kommuniziere über die integrierte 3,5-mm-Audiobuchse mit deinem Team oder schalte dein Mikro stumm, indem du doppelt auf die Funktionstaste tippst. Mit einem abnehmbaren 2,5 m langen Kabel hast du genug Platz, um es dir auf der Couch gemütlich zu machen. Teile deine aufgenommenen Bilder und Videos ganz einfach mit der speziellen Share-Taste. Erhalte 1 Monat lang Xbox Game Pass Ultimate für den Zugang auf über 100 hochwertige Spiele gratis!

Der PDP Wired Controller funktioniert auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11 und ist ein offiziell lizenziertes Produkt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabellänge
2.43 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Menü-Taste, Schaltfläche Teilen, View button
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Mitgelieferte Software
1M Game Pass Ultimate
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-CMGG
ab € 24,18*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-CMGO
ab € 26,68*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-GO
ab € 17,97*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-CMGY
ab € 24,43*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-WY
ab € 24,17*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-GP
ab € 26,65*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-WP
ab € 21,10*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-WB
ab € 21,49*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-GG
ab € 25,36*
Zubehör
Performance Designed Products
049-012-WG
ab € 21,48*
Zubehör
Performance Designed Products
048-136-EU
ab € 7,35*
Zubehör
Victrix
049-003-EU
ab € 69,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.