Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich ELDRADOR CREATURES 42600 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich ELDRADOR CREATURES 42600 Kinderspielzeugfigur
schleich ELDRADOR CREATURES 42600 Kinderspielzeugfigur
schleich ELDRADOR CREATURES 42600 Kinderspielzeugfigur
schleich ELDRADOR CREATURES 42600 Kinderspielzeugfigur
schleich ELDRADOR CREATURES 42600 Kinderspielzeugfigur
schleich ELDRADOR CREATURES 42600 Kinderspielzeugfigur
schleich ELDRADOR CREATURES 42600 Kinderspielzeugfigur
schleich ELDRADOR CREATURES 42600 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98157879
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42600
EAN/GTIN:
     4059433574271
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Versandeinheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Waffe
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
1 Stück(e)
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
145 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Volumen Hauptkarton
9809250 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14059433090518
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433090919
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
305 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
373.98 g
Verpackungsmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
42599
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.