Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD470K-I 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD470K-I 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Transcend SSD470K-I 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98196409
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSSD470K-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SSD470K von Transcend verfügt über eine SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und modernste 3D NAND Technologie, die es ermöglicht, 112 Schichten von 3D NAND Flash Chips vertikal zu stapeln. Im Vergleich zu 3D NAND mit 96 Schichten verbessert dieser Speicherdichte-Durchbruch die Speichereffizienz erheblich. Zudem ermöglicht der integrierte DRAM-Cache einen schnelleren Zugriff. Die SSD470K wird vollständig intern getestet, um die Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten. Sie verfügt über eine Lebensdauer von 3K P/E-Zyklen und einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20℃ bis 75℃.

Transcend bietet die SSD470K-I auch mit erweitertem Temperaturbereich (-40℃ bis 85℃) an, um eine anhaltende Funktionalität, verbesserte Haltbarkeit und optimale Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.3 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
9680
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,32*
€ 479,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,88*
€ 474,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,24*
€ 454,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,99*
€ 397,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.