Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 855-7412129 Herst.-Nr.: C11CJ81402 EAN/GTIN: 8715946696591 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnelles Drucken: Schneller und produktiver drucken. Der LQ-780N druckt mehrlagige Formulare (Original + 6 Kopien) und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 487 Zeichen/Sek. (10 cpi), wenn druckerresidente Schriftarten verwendet werden. Hohe Farbbandkapazität: In einer anspruchsvollen und schnelllebigen Arbeitsumgebung ist eine hohe Farbbandkapazität von entscheidender Bedeutung. Mit 10 Millionen Zeichen pro Farbband bietet der LQ-780N eine der höchsten Farbbandkapazitäten auf dem Flachbettdrucker-Markt. So sorgt er für weniger Farbbandwechseln, niedrige Betriebs- und Gesamtbetriebskosten. Zuverlässig: Der MTBF-Wert (Mean Time Between Failures) von 20.000 Betriebsstunden garantiert einen langen und reibungslosen Betrieb. Das robuste Gehäuse hält hohen Feuchtigkeits- und Hitzebedingungen stand, und die automatische Anpassung der Papierstärke macht die Bedienung des LQ-780N intuitiv. Dies führt zu einer höheren Produktivität, weniger Wartung und Ausfallzeiten – unerlässlich, wenn große Mengen an Dokumenten und Daten produziert werden müssen. Gut durchdacht: Dieser kompakte, zuverlässige Drucker ist so konzipiert, dass er auf den Schreibtisch passt. Mit seinem modernen, schwarz-weißen Gehäuse fügt er sich nahtlos in Büro- und Lagerumgebungen ein. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 480 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 301 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 211 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 6700 g | Ausdauer | Druckköpfe | 24-pin | ![](/p.gif) | Schreibkopf Lebensdauer | 400 Millionen Zeichen | ![](/p.gif) | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 35000 h | Drucken | Maximale Druckgeschwindigkeit | 487 Zeichen pro Sekunde | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 360 x 180 DPI | ![](/p.gif) | Maximum Druckbreite | 106 | ![](/p.gif) | Maximum Druckgeschwindigkeit (draft) | 487 Zeichen pro Sekunde | ![](/p.gif) | Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ) | 366 Zeichen pro Sekunde | ![](/p.gif) | Mehrfach-Kopie (max.) | 6 Kopien | ![](/p.gif) | integrierte Barcodes | CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E | ![](/p.gif) | Anzahl der Strichcode-Schriftarten | 8 | ![](/p.gif) | Anzahl der Bitmap-Schriften | 11 | ![](/p.gif) | Bitmap-Schriften | Kurier, Entwurf, Prestige, Römisch | ![](/p.gif) | Anzahl der skalierbaren Schriftarten | 4 | ![](/p.gif) | Skalierbare Schriften | Römisch, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H | ![](/p.gif) | Zeichentabelle | PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO 8859-15, Roman 8, Italic | ![](/p.gif) | Anzahl Zeichen | 15 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Schalldruckpegel (Druck) | 59 dB | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Indonesien | Papierhandhabung | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge | ![](/p.gif) | Bereich der durchgehenden Papierdicke | 0.12 - 0.49 mm | ![](/p.gif) | Mehrteiliger Papierstärkenbereich | 0.12 - 0.49 mm | ![](/p.gif) | Einzelblattstärkebereich | 0.065 - 0.15 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 325 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 590 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 350 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 8310 g | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 46 W | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (Standby) | 8.3 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 198-264 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | Standard-Schnittstellen | Ethernet, Parallel, USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 x64 | ![](/p.gif) | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2022 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84433210 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Punktmatrix | ![](/p.gif) | Brennpunkt | 24 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 855 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 710,29* | € 777,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 760,53* | € 823,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 762,17* | € 824,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 826,09* | € 895,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 852,10* | € 926,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 855 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 855 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 855 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|