| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-98260341 Herst.-Nr.: 37754175 EAN/GTIN: 4002051632427 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das spezielle Tool für Detektive passt in jede Hosentasche. Mit einem Griff - wie bei einem Schweizer Taschenmesser - können ein Tatort mit der Lupe untersucht, geheime Nachrichten entschlüsselt oder auch verborgene Beweise über einen Periskop-Spiegel entdeckt werden. Am Gürtel mit der Schnur oder einem Karabiner festgemacht, ist das Detektiv-Tool immer einsatzbereit. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Mehrzweckwerkzeug | ![](/p.gif) | Themenwelt | Die drei jQuery22005679539314356805_1703857343603? | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 11 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Sicherheitswarnung | Sicherheitswarnung | ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 145 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 115 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 50 mm | Lieferumfang | Aufbewahrungsbox | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeug-Werkzeuge enthalten | Lineal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |