Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10319004 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10319004 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Berker 10319004 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98281534
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10319004
EAN/GTIN:
     4011334180203
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen-/Designprogramm. Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Duroplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Arsys
Anzahl der Ausgänge
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10290069
ab € 7,17*
Ähnlich
Berker
10299004
ab € 10,61*
Ähnlich
Berker
10309004
ab € 15,19*
Ähnlich
Berker
10310069
ab € 15,79*
Ähnlich
Hager
10300069
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.