Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Wippe mit Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 alu, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Wippe mit Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 alu, matt
Berker Wippe mit Aufdruck '0' S.1/B.3/B.7 alu, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98281544
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16221404
EAN/GTIN:
     4011334222453
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe mit Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-polig Aus. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wippe
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Thermoplast
Kompatible Produkte
S.1/B.3/B.7
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16228982
ab € 2,46*
Ähnlich
Berker
16228989
ab € 2,46*
Ähnlich
Berker
16221606
ab € 3,17*
Ähnlich
Hager
16221909
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.