Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
Berker Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98281562
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16201616
EAN/GTIN:
     4011334222408
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wippe
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Thermoplast
Kompatible Produkte
S.1/B.3/B.7
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
16201919
ab € 2,46*
Ähnlich
Berker
16201414
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.