Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Berker Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98282611
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16406086
EAN/GTIN:
     4011334380245
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.1/Q.3
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.5 mm
Höhe
58.5 mm
Dicke
30 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.