Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSPC 240-148 Elektrischer Umwandler 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSPC 240-148 Elektrischer Umwandler 240 W
Traco Power TSPC 240-148 Elektrischer Umwandler 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98286320
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSPC 240-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
240 W
AC Eingangsspannung
85-132 V
Ausgangsstrom
5000 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
750 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.