Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Ceiling Suspension Aufhängungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Ceiling Suspension Aufhängungsset
SLV Ceiling Suspension Aufhängungsset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98289330
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     184040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen Deckenabhängung
stromschienen deckenabhängung
Deckenabhängung für das EASYTEC II Hochvolt Schienen-System
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Aufhängungsset
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Länge (mm)
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.