Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV H-Profil Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV H-Profil Wandhalterung
SLV H-Profil Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98289475
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002236
EAN/GTIN:
     k.A.
Wandhalterung für das H-PROFIL
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
80 g
Design
Typ
Wandhalterung
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.