Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Aufbaurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Aufbaurahmen
SLV Aufbaurahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98292802
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     158774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
Aus Stahl gefertigter Aufbaurahmen zur Verwendung von LED PANEL Einbauleuchten für 62,5x62,5 Raster als Deckenaufbauleuchte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2270 g
Länge (mm)
625 mm
Breite
625 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.