Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pendelabhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pendelabhängung
SLV Pendelabhängung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98293643
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Rohrpendel
Stromschienen Deckenabhängung
Starre Pendelabhängung für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Die in mehreren Farben und Längen verfügbare Abhängung kann in Kombination mit Stoßstellenverbinder, bzw. Pendelclip an beliebiger Stelle auf der Schiene platziert werden. Ein Einkürzen ist bauseits möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
635 mm
Durchmesser
70 mm
Gewicht
280 g
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: stromschienen deckenabhängung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.