Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Endkappen
SLV Endkappen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98300959
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000473
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Kappe
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
16.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000474
ab € 2,86*
Ähnlich
SLV
1000485
ab € 1,84*
Ähnlich
SLV
1000479
ab € 2,89*
Ähnlich
SLV
1000482
ab € 1,29*
Ähnlich
SLV
1000476
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.