Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Endkappen
SLV Endkappen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98301116
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000484
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Kappe
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Kompatibilität
GRAZIA 10
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
175 mm
Höhe
262 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000478
ab € 2,21*
Ähnlich
SLV
1000481
ab € 1,26*
Ähnlich
SLV
1000472
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.