Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fitu Tripple Rosette Lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fitu Tripple Rosette Lang
SLV Fitu Tripple Rosette Lang
SLV Fitu Tripple Rosette Lang
SLV Fitu Tripple Rosette Lang
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98301411
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Die längliche FITU Deckenrosette ist in verschiedenen Farbvarianten mit drei oder fünf Ausgängen verfügbar und ermöglicht eine beliebe Kombination mit FITU E27 Pendelleuchten. Eine entsprechende Zugentlastung befindet sich im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1052 g
Design
Typ
Rahmen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Gold
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002165
ab € 21,48*
Ähnlich
SLV
1002265
ab € 35,70*
Ähnlich
SLV
1002163
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.