Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDFlood-E2 Re127-19W-4000-BL Schwarz 20 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFlood-E2 Re127-19W-4000-BL Schwarz 20 W Halogen
OPPLE Lighting LEDFlood-E2 Re127-19W-4000-BL Schwarz 20 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98301544
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543006000800
EAN/GTIN:
     6941497701732
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
6.2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
84.4 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
4
IK-Kodex
IK07
Wandmontage
Ja
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
Halogen
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtleistung
1900 lm
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Einschaltzeit
190 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
369 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.