Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSP-BCM24A Elektrischer Umwandler 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSP-BCM24A Elektrischer Umwandler 600 W
Traco Power TSP-BCM24A Elektrischer Umwandler 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98311030
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP-BCM24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
600 W
DC input Spannung
24-28 V
Ausgangsstrom
250000 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Aluminium, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
DIN-Schienen-Montage
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TSP-BAT24-120 KIT
ab € 143,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.