Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 7Z57A03575-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO 4xLC Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 7Z57A03575-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO 4xLC Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98317236
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     7Z57A03575-BO
EAN/GTIN:
     4063232032559
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
Lenovo kompatibles 7Z57A03575 LWL Patchkabel mit MPO/UPC auf 4x LC Duplex/UPC Anschluss in 5 Meter Länge der Faserkategorie OM4. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. 7Z57A03575 kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Lenovo 7Z57A03575 Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 7Z57A03575 Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Lenovo für 7Z57A03575 Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll 7Z57A03575 kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.

BlueOptics Lenovo kompatible 7Z57A03575 5 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM4 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Lenovo kompatible 7Z57A03575 5 Meter OM4 LWL MPO-4x LC Duplex Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 7Z57A03575 kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Lenovo kompatiblen 7Z57A03575 5 Meter OM4 LWL MPO-4x LC Duplex Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 7Z57A03575 Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM4 LWL MPO-4x LC Duplex 7Z57A03575 kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Lenovo kompatibel. Individuelle Längen des 7Z57A03575 kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 7Z57A03575 kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Lenovo zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 7Z57A03575 kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 7Z57A03575 kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Lenovo kompatible 7Z57A03575 5 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM4 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 7Z57A03575 Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 7Z57A03575 LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 7Z57A03575 Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Lenovo kompatible 7Z57A03575 5 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM4 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Lenovo kompatiblen 7Z57A03575 MPO-4x LC Duplex OM4 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Lenovo kompatible 7Z57A03575 5 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM4 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Lenovo kompatiblen 7Z57A03575 5 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM4 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 7Z57A03575 Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 7Z57A03575 Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
MPO
Anschluss 2
4xLC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.