Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TR4 Stromtransformator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TR4 Stromtransformator Weiß
ABB TR4 Stromtransformator Weiß
ABB TR4 Stromtransformator Weiß
ABB TR4 Stromtransformator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98331805
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG110100R1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
430 g
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.