Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98334684
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011185/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g 1,0mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
150 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.300,4715*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 8,66981* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.444,002*
€ 1.718,36238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.430,661*
€ 1.702,48659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.374,702*
€ 1.635,89538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.338,0615*
€ 1.592,29319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.300,4715*
€ 1.547,56109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.