Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E 91N/32 2P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E 91N/32 2P Weiß
ABB E 91N/32 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98337476
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM200893R1801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
130 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
32 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Wand
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
013432
ab € 2,53*
Zubehör
Fluke
FUSE-11A/1000V B1
ab € 12,59*
Zubehör
Schurter
0090.0005
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.