Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz, Weiß
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98340086
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027031/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabellänge
100 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Zertifizierung
ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Energie
Nennspannung
60 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,368*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,70368* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 764,558*
€ 909,82402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 756,078*
€ 899,73282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 728,728*
€ 867,18632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 706,908*
€ 841,22052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 670,368*
€ 797,73792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.