Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98340115
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011113/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
150 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83189*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,39189*
€ 1,65635
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,22189*
€ 1,45405
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,12189*
€ 1,33505
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,08189*
€ 1,28745
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,04189*
€ 1,23985
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,83189*
€ 0,98995
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.