Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98340449
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe Tropfenform
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
21 mm
Kupferindex
615 kg/km
Kabelgewicht
851 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,86*
€ 53,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 43,59*
€ 51,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,87*
€ 48,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,08*
€ 42,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,37*
€ 40,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 31,26*
€ 37,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 27,84*
€ 33,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 24,40*
€ 29,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,68*
€ 24,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.