Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 891 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98340629
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.5 mm
Kupferindex
67.2 kg/km
Kabelgewicht
149 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73616*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,17616*
€ 4,96963
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,84616*
€ 4,57693
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,73616*
€ 4,44603
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,60616*
€ 4,29133
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,39616*
€ 4,04143
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,73616*
€ 3,25603
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.