Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98340854
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520006/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
lapp kabel h07v-k 16qmm
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
153.6 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
300 m
Durchmesser
8.1 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 16qmm, h07v-k lapp kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,881*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 2,14627* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 738,33*
€ 878,6127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 729,432*
€ 868,02408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 705,822*
€ 839,92818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,791*
€ 812,52129
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 643,881*
€ 766,21839
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.