| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-98340973 Herst.-Nr.: 44420041 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, UKCA | Merkmale | Befestigungsart | Crimpen | | Befestigungstyp | Spülung | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Kabeldurchmesser (min.) | 7 mm | | Kabeldurchmesser (max.) | 13.5 mm | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Verschließbar | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Zink | | Zertifizierung | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, EPIC-Steckverbinder, M23-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| |