Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 500 m Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98343047
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038886/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polypropylen
Anzahl an Pole
3
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Nennspannung
300 V
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,19308* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.223,57*
€ 1.456,0483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.212,54*
€ 1.442,9226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.163,55*
€ 1.384,6245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.130,64*
€ 1.345,4616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.094,17*
€ 1.302,0623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.