Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6023009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LF6023009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF6023009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98406857
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6023009016
EAN/GTIN:
     4012740012621
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Entdecken Sie diesen Leitungsführungskanal aus robustem PVC LF von Hager. Mit einer beeindruckenden Größe von 60x230 mm und Platz für bis zu 46 Kabel bietet es erheblichen Raum für umfangreiche Installationen. Seine attraktive verkehrsweiße Farbe fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Als Elektriker, der auf anhaltende Qualität setzt, ist dieses Modell von ein vertrauenswürdiger Begleiter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
10998 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
60 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 23,815* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,58*
€ 74,4702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,87*
€ 73,6253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,03*
€ 67,8657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6023039016
ab € 25,70*
Zubehör
Tehalit
LF6023059016
ab € 26,15*
Zubehör
Tehalit
LF6023049016
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.