Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6015009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LF6015009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF6015009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98452501
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6015009016
EAN/GTIN:
     4012740012485
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Entdecken Sie diesen Leitungsführungskanal aus langlebigem PVC LF von Hager. Mit Abmessungen von 60x150 mm und Platz für bis zu 30 Kabel bietet er reichlich Raum für Ihre Installationen. Das Produkt zeigt sich in einem stilvollen Verkehrsweiß, das sich ideal in jede Umgebung einfügt. Für Elektriker, die auf Qualität und Langlebigkeit setzen, ist dieses Produkt eine bewährte und verlässliche Lösung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
60 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 14,045* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6015039016
ab € 20,58*
Zubehör
Tehalit
LF6015059016
ab € 17,14*
Zubehör
Hager
LF6015049016
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.