Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6019009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LF6019009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF6019009016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98452584
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6019009016
EAN/GTIN:
     4012740012553
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Entdecken Sie diesen Leitungsführungskanal aus widerstandsfähigem PVC LF von Hager. Mit seinen Abmessungen von 60x190 mm und Platz für bis zu 38 Kabel bietet er viel Raum für Ihre Installationsarbeiten. Das Produkt präsentiert sich in einem ansprechenden Verkehrsweiß, das sich ideal in jedes Ambiente integriert. Für Elektriker, die Qualität und Haltbarkeit schätzen, ist dieses Leitungsführungssystem ein verlässlicher Partner.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
9060 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
60 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,075*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 26,275*
€ 31,26725
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,545*
€ 26,82855
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,075*
€ 26,26925
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6019039016
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.