Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98490310
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000470
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Hülle
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Länge (mm)
2000 mm
Breite
17.5 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000468
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.