Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-47363 Bohrer Forstnerbohrer-Bit 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-47363 Bohrer Forstnerbohrer-Bit 5 Stück(e)
Makita D-47363 Bohrer Forstnerbohrer-Bit 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98585122
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-47363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Forstnerbohrer-Set mit Rundschaft und einer Gesamtlänge von 150 mm im praktischen Holzetui beinhaltet 5 Bohrer: Ø 15mm, Ø 20mm, Ø 25mm, Ø 30mm, Ø 35mm. Der scharfe Mittelsporn lokalisiert genau die Mitte des Lochs. Große Spanräume sorgen für eine außergewöhnliche Spanabfuhr.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Forstnerbohrer-Bit
Länge (mm)
90 mm
Arbeitslänge
10 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.