Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 58529E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 58529E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58529E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58529E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58529E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58529E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58529E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 58529E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98750271
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     58529E
EAN/GTIN:
     3130630585299
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Durchscheinend, Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.