Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Microconnect PP-003 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PP-003 Patch Panel 1U
Microconnect PP-003 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-9880399
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PP-003
EAN/GTIN:
     5704327884514
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
630 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.